曜日別特売

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ内容量1本
関連資料:(2.14MB)
全28種類を絞り込む
呼び寸法
28種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
材質
表面処理
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76690627MHSL P3 L100 M2.5×0.45M2.5×0.458.1HSS-CoコーティングP3
6,640
3,788
4,167(税込)
4日以内出荷
77652515MHSL P3 M2.5×0.45M2.5×0.458HSS-CoコーティングP3
3,360
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76690636MHSL P3 L100 M3×0.5M3×0.59HSS-CoコーティングP3
5,530
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
77652533MHSL P3 M3×0.5M3×0.59HSS-CoコーティングP3
3,050
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
76690645MHSL P3 L100 M3.5×0.6M3.5×0.611HSS-CoコーティングP3
5,530
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
77652524MHSL P3 M3.5×0.6M3.5×0.613HSS-CoコーティングP3
3,050
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
76690654MHSL P3 L100 M4×0.7M4×0.711HSS-CoコーティングP3
5,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
77652558MHSL P3 M4×0.7M4×0.713HSS-CoコーティングP3
3,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
76690663MHSL P3 L100 M4.5×0.75M4.5×0.7513HSS-CoコーティングP3
5,660
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
77652549MHSL P3 M4.5×0.75M4.5×0.7514HSS-CoコーティングP3
3,880
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
76690679MHSL P3 L100 M5×0.5M5×0.59HSS-CoコーティングP3
5,660
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
77652567MHSL P3 M5×0.5M5×0.59HSS-CoコーティングP3
3,880
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
76690688MHSL P3 L100 M5×0.8M5×0.813HSS-CoコーティングP3
4,530
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
77652576MHSL P3 M5×0.8M5×0.814HSS-CoコーティングP3
3,030
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
13297745MHSL L70 P2 M1.8X0.35M1.8×0.358HSS-CoコーティングP2
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
13297754MHSL L100 P2 M2X0.4M2×0.48HSS-CoコーティングP2
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
11379159MHSL P2 M1.8X0.35M1.8×0.358HSS-CoコーティングP2
4,970
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
11379168MHSL P2 M2X0.4M2×0.48HSS-CoコーティングP2
3,970
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
11379177MHSL P3 M2.2X0.45M2.2×0.459HSS-CoコーティングP3
3,730
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
11379186MHSL P3 M6X1M6×115HSS-CoコーティングP3
3,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
11379195MHSL P4 M8X1.25M8×1.2519HSS-CoコーティングP4
4,960
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
11379211MHSL P4 M10X1.25M10×1.2523HSS-CoコーティングP4
5,740
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
11379220MHSL P4 M10X1.5M10×1.523HSS-CoコーティングP4
5,740
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
11379229MHSL P5 M12X1.25M12×1.2526HSS-CoコーティングP5
8,230
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
11379238MHSL P5 M12X1.5M12×1.526HSS-CoコーティングP5
8,230
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
11379247MHSL P5 M12X1.75M12×1.7526HSS-CoコーティングP5
8,230
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
11379256MHSL P5 M14X1.5M14×1.526HSS-CoコーティングP5
11,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
11379265MHSL P5 M16X1.5M16×1.526HSS-CoコーティングP5
14,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする