OSG(オーエスジー)
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M
ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
HRコーティング
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909458
WHR-NI-POT 5P STD M3×0.5
M3×0.5
M3
0.5
OH3
46
18
19
4
3
突出しセンタ有
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60909467
WHR-NI-POT 5P STD M4×0.7
M4×0.7
M4
0.7
OH3
52
20
21
5
3
突出しセンタ有
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60909476
WHR-NI-POT 5P STD M5×0.8
M5×0.8
M5
0.8
OH3
60
22
29
5.5
3
突出しセンタ有
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60909485
WHR-NI-POT 5P STD M6×1
M6×1
M6
1
OH3
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
4,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60909494
WHR-NI-POT 5P STD M8×1.25
M8×1.25
M8
1.25
OH3
70
22
36
7
3
突出しセンタ有
¥
5,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60909433
WHR-NI-POT 5P STD M10×1.5
M10×1.5
M10
1.5
OH3
75
24
41
8.5
3
突出しセンタ無
¥
6,430
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60909442
WHR-NI-POT 5P STD M12×1.75
M12×1.75
M12
1.75
OH4
82
29
43
10.5
3
突出しセンタ無
¥
8,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください