グーリング
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目
材質
粉末ハイス(HSS-E-PM)
精度
OH2
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
TiAlNコーティング
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909695
4471-M10.0X1.0
M10
1
¥
4,370
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
60909704
4471-M10.0X1.25
M10
1.25
¥
4,520
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60909713
4471-M12.0X1.0
M12
1
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
60909722
4471-M12.0X1.25
M12
1.25
¥
5,710
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
60909738
4471-M12.0X1.5
M12
1.5
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
60909747
4471-M14X1.5
M14
1.5
¥
8,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60909756
4471-M16.0X1.5
M16
1.5
¥
10,150
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
60909765
4471-M20.0X1.5
M20
1.5
¥
17,890
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60909774
4471-M6.0X0.75
M6
0.75
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60909783
4471-M8.0X1.0
M8
1
¥
3,890
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください