グーリング
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
材質
粉末ハイス(HSS-E-PM)
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
TiAlNコーティング
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909792
4470-M10.0X1.5
M10
1.5
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
60909808
4470-M12.0X1.75
M12
1.75
¥
5,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
60909817
4470-M14X2.0
M14
2
¥
7,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
60909826
4470-M16.0X2.0
M16
2
¥
8,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
60909835
4470-M18.0X2.5
M18
2.5
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
60909844
4470-M2.5X0.45
M2.5
0.45
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
60909853
4470-M20.0X2.5
M20
2.5
¥
17,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
60909862
4470-M2.0X0.4
M2
0.4
¥
3,790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
60909878
4470-M3.0X0.5
M3
0.5
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
60909887
4470-M4.0X0.7
M4
0.7
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
60909896
4470-M5.0X0.8
M5
0.8
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
60909905
4470-M6.0X1.0
M6
1
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60909914
4470-M8.0X1.25
M8
1.25
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください