曜日別特売

溝なしタップ UMニューロール UM-NRT

溝なしタップ UMニューロール UM-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ UMニューロール UM-NRT - OSG(オーエスジー)溝なしタップ UMニューロール UM-NRT - OSG(オーエスジー)

極小径ねじ用のUMニューロールタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類s(ミニチュア)ねじ食付2P精度表記STD精度RH2形状突出しセンタ有内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60909975UM-NRT B STD S0.5×0.125S0.5×0.125S0.50.1253023
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
60909984UM-NRT B STD S0.6×0.15S0.6×0.15S0.60.15302.53
8,460
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
60909993UM-NRT B STD S0.7×0.175S0.7×0.175S0.70.175302.53
7,680
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
60910018UM-NRT B STD S0.8×0.2×3S0.8×0.2×3S0.80.23033
6,950
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
60910027UM-NRT B STD S0.8×0.2×5S0.8×0.2×5S0.80.23053
6,950
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60910002UM-NRT B STD S0.8×0.15S0.8×0.15S0.80.153053
6,950
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
60910036UM-NRT B STD S0.9×0.225S0.9×0.225S0.90.2253033
6,950
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする