OSG(オーエスジー)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度表記
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60910605
S-XPF P CPM STD M1×0.25
粉末ハイス(CPM)
M1×0.25
M1
0.25
4P
STD
RH4
30
5.5
-
3
突出しセンタ有
¥
5,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910508
S-XPF B CPM STD M1×0.25
粉末ハイス(CPM)
M1×0.25
M1
0.25
2P
STD
RH4
30
5.5
-
3
突出しセンタ無
¥
5,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
60910553
S-XPF P CPM STD M1.2×0.25
粉末ハイス(CPM)
M1.2×0.25
M1.2
0.25
4P
STD
RH4
32
5.5
-
3
突出しセンタ有
¥
4,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910456
S-XPF B CPM STD M1.2×0.25
粉末ハイス(CPM)
M1.2×0.25
M1.2
0.25
2P
STD
RH4
32
5.5
-
3
突出しセンタ無
¥
4,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60910562
S-XPF P CPM STD M1.4×0.3
粉末ハイス(CPM)
M1.4×0.3
M1.4
0.3
4P
STD
RH4
34
7
-
3
突出しセンタ有
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910465
S-XPF B CPM STD M1.4×0.3
粉末ハイス(CPM)
M1.4×0.3
M1.4
0.3
2P
STD
RH4
34
7
-
3
突出しセンタ無
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910587
S-XPF P CPM STD M1.6×0.35
粉末ハイス(CPM)
M1.6×0.35
M1.6
0.35
4P
STD
RH4
36
8
-
3
突出しセンタ有
¥
4,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60910483
S-XPF B CPM STD M1.6×0.35
粉末ハイス(CPM)
M1.6×0.35
M1.6
0.35
2P
STD
RH4
36
8
-
3
突出しセンタ無
¥
4,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60910578
S-XPF P CPM STD M1.6×0.2
粉末ハイス(CPM)
M1.6×0.2
M1.6
0.2
4P
STD
RH4
36
8
-
3
突出しセンタ有
¥
5,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910474
S-XPF B CPM STD M1.6×0.2
粉末ハイス(CPM)
M1.6×0.2
M1.6
0.2
2P
STD
RH4
36
8
-
3
突出しセンタ無
¥
5,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60910596
S-XPF P CPM STD M1.7×0.35
粉末ハイス(CPM)
M1.7×0.35
M1.7
0.35
4P
STD
RH4
36
8
-
3
突出しセンタ有
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60910492
S-XPF B CPM STD M1.7×0.35
粉末ハイス(CPM)
M1.7×0.35
M1.7
0.35
2P
STD
RH4
36
8
-
3
突出しセンタ無
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60910648
S-XPF P CPM STD M2×0.4
粉末ハイス(CPM)
M2×0.4
M2
0.4
4P
STD
RH4
40
8
-
3
突出しセンタ有
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910544
S-XPF B CPM STD M2×0.4
粉末ハイス(CPM)
M2×0.4
M2
0.4
2P
STD
RH4
40
8
-
3
突出しセンタ無
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910614
S-XPF P CPM STD M2.3×0.4
粉末ハイス(CPM)
M2.3×0.4
M2.3
0.4
4P
STD
RH4
42
9.5
-
3
突出しセンタ有
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910517
S-XPF B CPM STD M2.3×0.4
粉末ハイス(CPM)
M2.3×0.4
M2.3
0.4
2P
STD
RH4
42
9.5
-
3
突出しセンタ無
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910623
S-XPF P CPM STD M2.5×0.45
粉末ハイス(CPM)
M2.5×0.45
M2.5
0.45
4P
STD
RH4
44
9.5
-
3
突出しセンタ有
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910526
S-XPF B CPM STD M2.5×0.45
粉末ハイス(CPM)
M2.5×0.45
M2.5
0.45
2P
STD
RH4
44
9.5
-
3
突出しセンタ無
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910632
S-XPF P CPM STD M2.6×0.45
粉末ハイス(CPM)
M2.6×0.45
M2.6
0.45
4P
STD
RH4
44
9.5
-
3
突出しセンタ有
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910535
S-XPF B CPM STD M2.6×0.45
粉末ハイス(CPM)
M2.6×0.45
M2.6
0.45
2P
STD
RH4
44
9.5
-
3
突出しセンタ無
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
60910657
S-XPF P HSE STD M3×0.5
高バナジウムハイス(HSSE)
M3×0.5
M3
0.5
4P
STD
RH5
46
9
18
4
突出しセンタ有
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60911043
S-XPF B HSE STD M3×0.5
高バナジウムハイス(HSSE)
M3×0.5
M3
0.5
2P
STD
RH5
46
9
18
4
突出しセンタ無
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60910666
S-XPF P HSE STD M4×0.7
高バナジウムハイス(HSSE)
M4×0.7
M4
0.7
4P
STD
RH6
52
10
20
5
突出しセンタ有
¥
3,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
60911052
S-XPF B HSE STD M4×0.7
高バナジウムハイス(HSSE)
M4×0.7
M4
0.7
2P
STD
RH6
52
10
20
5
突出しセンタ無
¥
3,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
60910675
S-XPF P HSE STD M5×0.8
高バナジウムハイス(HSSE)
M5×0.8
M5
0.8
4P
STD
RH6
60
11
22
5.5
突出しセンタ有
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
60911068
S-XPF B HSE STD M5×0.8
高バナジウムハイス(HSSE)
M5×0.8
M5
0.8
2P
STD
RH6
60
11
22
5.5
突出しセンタ無
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910684
S-XPF P HSE STD M6×1
高バナジウムハイス(HSSE)
M6×1
M6
1
4P
STD
RH7
62
10
24
6
突出しセンタ有
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60911077
S-XPF B HSE STD M6×1
高バナジウムハイス(HSSE)
M6×1
M6
1
2P
STD
RH7
62
10
24
6
突出しセンタ無
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
59493446
S-XPF B HSE STD+2 M6×1
高バナジウムハイス(HSSE)
M6×1
M6
1
2P
STD+2
RH9
62
10
24
6
突出しセンタ無
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
59493464
S-XPF B HSE STD-2 M8×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M8×1.25
M8
1.25
2P
STD-2
RH5
70
12
-
6.2
突出しセンタ無
¥
6,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
60910447
S-XPF P HSE STD M8×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M8×1.25
M8
1.25
4P
STD
RH7
70
12
-
6.2
突出しセンタ無
¥
5,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911095
S-XPF B HSE STD M8×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M8×1.25
M8
1.25
2P
STD
RH7
70
12
-
6.2
突出しセンタ無
¥
5,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
59493455
S-XPF B HSE STD+1 M8×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M8×1.25
M8
1.25
2P
STD+1
RH8
70
12
-
6.2
突出しセンタ無
¥
6,770
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
60910438
S-XPF P HSE STD M8×1
高バナジウムハイス(HSSE)
M8×1
M8
1
4P
STD
RH7
70
12
-
6.2
突出しセンタ無
¥
6,270
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911086
S-XPF B HSE STD M8×1
高バナジウムハイス(HSSE)
M8×1
M8
1
2P
STD
RH7
70
12
-
6.2
突出しセンタ無
¥
6,270
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59493412
S-XPF B HSE STD-2 M10×1.5
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.5
M10
1.5
2P
STD-2
RH5
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
8,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
60910386
S-XPF P HSE STD M10×1.5
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.5
M10
1.5
4P
STD
RH7
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
6,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910973
S-XPF B HSE STD M10×1.5
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.5
M10
1.5
2P
STD
RH7
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
6,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59493403
S-XPF B HSE STD+2 M10×1.5
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.5
M10
1.5
2P
STD+2
RH9
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
8,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
59493394
S-XPF B HSE STD-2 M10×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.25
M10
1.25
2P
STD-2
RH5
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
8,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60910377
S-XPF P HSE STD M10×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.25
M10
1.25
4P
STD
RH7
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
6,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910964
S-XPF B HSE STD M10×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.25
M10
1.25
2P
STD
RH7
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
6,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59493385
S-XPF B HSE STD+1 M10×1.25
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1.25
M10
1.25
2P
STD+1
RH8
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
8,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
60910368
S-XPF P HSE STD M10×1
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1
M10
1
4P
STD
RH7
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
7,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60910955
S-XPF B HSE STD M10×1
高バナジウムハイス(HSSE)
M10×1
M10
1
2P
STD
RH7
75
15
-
7
突出しセンタ無
¥
7,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59493437
S-XPF B HSE STD-2 M12×1.75
高バナジウムハイス(HSSE)
M12×1.75
M12
1.75
2P
STD-2
RH6
82
17
-
8.5
突出しセンタ無
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
60910422
S-XPF P HSE STD M12×1.75
高バナジウムハイス(HSSE)
M12×1.75
M12
1.75
4P
STD
RH8
82
17
-
8.5
突出しセンタ無
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911016
S-XPF B HSE STD M12×1.75
高バナジウムハイス(HSSE)
M12×1.75
M12
1.75
2P
STD
RH8
82
17
-
8.5
突出しセンタ無
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59493428
S-XPF B HSE STD+2 M12×1.75
高バナジウムハイス(HSSE)
M12×1.75
M12
1.75
2P
STD+2
RH10
82
17
-
8.5
突出しセンタ無
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
60910413
S-XPF P HSE STD M12×1.5
高バナジウムハイス(HSSE)
M12×1.5
M12
1.5
4P
STD
RH7
82
17
-
8.5
突出しセンタ無
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ