SU ロールタップ SURZ

SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4内容量1本
関連資料:(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。
全14種類を絞り込む
呼び寸法
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911174SURZ G3 M1.6X0.2 BM1.6×0.2
5,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911183SURZ G4 2-56 BNo.2-56UNC
5,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
60911192SURZ G4 M1.2X0.25 BM1.2×0.25
6,140
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911208SURZ G4 M1.4X0.3 BM1.4×0.3
5,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911217SURZ G4 M1.6X0.35 BM1.6×0.35
5,540
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911226SURZ G4 M1.7X0.35 BM1.7×0.35
5,540
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911235SURZ G4 M1X0.25 BM1×0.25
6,140
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911244SURZ G4 M2.3X0.4 BM2.3×0.4
4,820
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911253SURZ G4 M2.5X0.45 BM2.5×0.45
4,640
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911262SURZ G4 M2X0.4 BM2×0.4
4,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911287SURZ G5 6-32 BNo.6-32UNC
4,910
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911296SURZ G5 M2.6X0.45 BM2.6×0.45
4,640
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911305SURZ G5 M3X0.5 BM3×0.5
4,570
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911278SURZ G5 4-40 BNo.4-40UNC
5,210
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする