曜日別特売

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工内容量1本
関連資料:(6.57MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579375MHRZ-G8-M12X1.75-BM12×1.751.75HSS-Co
11,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28579366MHRZ-G8-M12X1.75-PM12×1.751.75HSS-Co
11,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911463MHRZ-J G8 M10X1.25 BM10×1.25-HSS-Co
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911533MHRZ-J G8 M10X1.25 PM10×1.25-HSS-Co
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020857MHRZ-J G8 M12X1.75 PM12×1.75-HSS-Co
11,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
28579400MHRZ-G9-M16X1.5-BM16×1.5-HSS-Co
19,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28579384MHRZ-G9-M16X1.5-PM16×1.5-HSS-Co
19,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911472MHRZ-J G8 M10X1.5 BM10×1.5-HSS-Co
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911542MHRZ-J G8 M10X1.5 PM10×1.5-HSS-Co
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020866MHRZ-J G8 M12X1.75 BM12×1.75-HSS-Co
11,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
28579418MHRZ-G10-M18X1.5-BM18×1.5-HSS-Co
26,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28579409MHRZ-G10-M18X1.5-PM18×1.5-HSS-Co
26,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911488MHRZ-J G8 M12X1.25 BM12×1.25-HSS-Co
11,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911558MHRZ-J G8 M12X1.25 PM12×1.25-HSS-Co
11,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020875MHRZ-J G9 M16X1.5 PM16×1.5-HSS-Co
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
28579436MHRZ-G10-M20X1.5-BM20×1.5-HSS-Co
31,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28579427MHRZ-G10-M20X1.5-PM20×1.5-HSS-Co
31,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60911497MHRZ-J G8 M12X1.5 BM12×1.5-HSS-Co
11,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911567MHRZ-J G8 M12X1.5 PM12×1.5-HSS-Co
11,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020884MHRZ-J G9 M16X1.5 BM16×1.5-HSS-Co
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
60911506MHRZ-J G8 M6X1 BM6×1-HSS-Co
4,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911576MHRZ-J G8 M6X1 PM6×1-HSS-Co
4,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020893MHRZ-J G10 M18X1.5 PM18×1.5-HSS-Co
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
60911515MHRZ-J G8 M8X1.25 BM8×1.25-HSS-Co
6,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911585MHRZ-J G8 M8X1.25 PM8×1.25-HSS-Co
6,120
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020909MHRZ-J G10 M18X1.5 BM18×1.5-HSS-Co
26,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
60911524MHRZ-J G9 M14X1.5 B-1.5-
15,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911594MHRZ-J G9 M14X1.5 P-1.5-
15,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
44020918MHRZ-J G10 M20X1.5 PM20×1.5-HSS-Co
31,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
44020927MHRZ-J G10 M20X1.5 BM20×1.5-HSS-Co
31,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする