大日製罐(DIC)
AA16ーFV型ヘルメット 白
フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
なし
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53~63
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2387
質量(g)
320
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911664
AA16-FV-W
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください