大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の ヘルメット
大日製罐(DIC)の ヘルメット本体
AA16ーFV型ヘルメット 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911664
品番
AA16-FV-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
なし
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53〜63
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2387
質量(g)
320
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用