曜日別特売

溶接棒 PVC 鉛フリー

溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ

塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。

長さ(mm)1000内容量1セット(10本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912696YB338S-2X1000ポリ塩化ビニール(PVC)アイボリー2772-556647
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912705YB338S-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)アイボリー3772-5574100
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912714YB338W-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)アイボリー3772-5591227
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912723YB338T-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)アイボリー3772-5582130
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60912732YB8061-2X1000ポリ塩化ビニール(PVC)クリア2483-730447
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
60912748YB8061-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)クリア3483-7312100
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912757YB8062-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)クリア3483-7321227
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912766YB8063-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)クリア3483-7339130
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912775YB938AS-2X1000PVCグレー2798-765047
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912793YB938AS-3X1000PVCグレー3798-7668100
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912818YB938AW-3X1000PVCグレー3798-7684227
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912836YB938AT-3X1000PVCグレー3798-7676130
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912784YB1980S-2X1000ポリ塩化ビニール(PVC)グレー2798-765047
オープン
取扱い終了
60912802YB1980S-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)グレー3798-7668100
オープン
取扱い終了
60912827YB1980W-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)グレー3798-7684227
オープン
取扱い終了
60912845YB1980T-3X1000ポリ塩化ビニール(PVC)グレー3798-7676130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする