タキロンシーアイ
溶接棒HT(耐熱) PVC
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
用途
耐熱塩ビ同士の溶接
材質
耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
長さ(mm)
1000
仕様
耐熱用
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912854
YB2061-2X1000
2
483-7207
47
シングル
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
60912863
YB2061-3X1000
3
483-7215
100
シングル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
60912872
YB2062-3X1000
3
483-7223
227
ダブル
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください