曜日別特売

溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー

溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー - タキロンシーアイ
(1件のレビュー)

耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。

材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)ダークグレー長さ(mm)1000内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912888YB928S-2X10002772-560453シングル
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
60912897YB928S-3X10003772-5612116シングル
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
返品不可
60912906YB928W-3X10003772-5621263ダブル
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60912888
2018-04-17
用途: 塩ビ溶接
大橋製作所製造業

満足した。これからもよろしくお願いします。
また頼みます。む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする