ミヤサカ工業
ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット
給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途
18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)
材質
コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
トラスコ品番
792-0849
危険物の類別
非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×440×650
内容量
1セット
注意
※短時間で給油が完了するため、オートストップ機構は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915103
MPC-T1-GS18
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください