3M(スリーエム)
キュービトロン2 フラップディスク 967A
穴径(mm)
15/16
材質
セラミック砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高周速度
68m/s(4080m/min)
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
25
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915112
967A 40
100
15/16
40
13000
¥
16,360
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
60915128
967A 60
100
15/16
60
13000
¥
16,360
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
60915137
967A 80
100
15/16
80
13000
¥
15,730
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください