曜日別特売

サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴

サイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンアランダム 外径100ΦM10穴 - ムラコ

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。

用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り外径(Φmm)100材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)18内容量1セット(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60915198CY100M10A-100#100
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915207CY100M10A-120#120
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915216CY100M10A-150#150
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915225CY100M10A-180#180
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915234CY100M10A-240#240
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915243CY100M10A-320#320
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915252CY100M10A-40#40
5,000
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
60915268CY100M10A-400#400
5,000
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
60915277CY100M10A-60#60
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915286CY100M10A-80#80
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする