曜日別特売

サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴

サイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 - ムラコサイクロンジルコニア 外径100ΦM10穴 - ムラコ
外径(mm)100材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)羽根の長さ(mm)18内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60915295CY100M10Z-100100
5,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915304CY100M10Z-120120
5,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915313CY100M10Z-4040
5,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915322CY100M10Z-6060
5,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915338CY100M10Z-8080
5,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする