曜日別特売

フラップディスク ブルース

フラップディスク ブルース - ムラコフラップディスク ブルース - ムラコフラップディスク ブルース - ムラコフラップディスク ブルース - ムラコフラップディスク ブルース - ムラコフラップディスク ブルース - ムラコフラップディスク ブルース - ムラコフラップディスク ブルース - ムラコ
外径(mm)100材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)22内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60915347BS10016-404015/16
7,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915356BS100M10-4040-
8,700
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60915365BS10016-606015/16
7,800
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
60915374BS100M10-6060-
8,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915383BS10016-808015/16
7,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915392BS100M10-8080-
8,700
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする