曜日別特売

マゲタ~ノ 外径95Φ M10

マゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコマゲタ~ノ 外径95Φ M10 - ムラコ

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。

外径(Φmm)95厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]内容量1セット(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60915408MT100-BK#120シリコンカーバイド
9,700
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
60915417MT100-BR#180酸化アルミニウム
7,150
6,498
7,148(税込)
当日出荷
60915426MT100-R#320酸化アルミニウム
7,150
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915435MT100-GR#400シリコンカーバイド
7,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする