ムラコ
レッズ 外径100Φ 16穴
研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。
研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途
溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし
材質
セラミック砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根の長さ(mm)
25
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915453
RS10016-60
#60
100
15/16
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915462
RS10016-80
#80
100
15/16
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60915444
RS10016-120
#120
100
15/16
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください