3M(スリーエム)
キュービトロン2 ファイバーディスク 987C
穴径(mm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
最高周速度
80m/s(4800m/min)
外径(mm)
178
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915715
987C 36 178X22
178
22
36
8600
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
60915724
987C 60 178X22
178
22
60
8600
¥
20,975
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60915733
987C 80 178X22
178
22
80
8600
¥
20,975
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください