フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm

フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm - 3M(スリーエム)

切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。
広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。
固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。

外径(Φmm)127仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]内容量1セット(50枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091597730567#1500
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
6091598630566#2000
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする