曜日別特売

キュービトロン2 精密平面研削用砥石

キュービトロン2 精密平面研削用砥石 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。

材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)砥石周速度(m/min)~2400内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60916345350X38#6012738350
84,480
取扱い終了
返品不可
60916248180X19#12031.7519180
オープン
取扱い終了
60916257180X19#6031.7519180
15,600
取扱い終了
60916266180X19#8031.7519180
オープン
取扱い終了
60916275200X19#12050.819200
18,960
取扱い終了
返品不可
60916284200X19#6050.819200
オープン
取扱い終了
60916293200X19#8050.819200
18,960
取扱い終了
返品不可
60916302300X38#12012738300
オープン
取扱い終了
60916318300X38#6012738300
60,720
取扱い終了
60916327300X38#8012738300
60,720
取扱い終了
返品不可
60916336350X38#12012738350
84,480
取扱い終了
60916354350X38#8012738350
84,480
取扱い終了
60916363400X50#12012750400
オープン
取扱い終了
60916372400X50#6012750400
134,640
取扱い終了
60916388400X50#8012750400
オープン
取扱い終了
60916397500X50#12012750500
オープン
取扱い終了
返品不可
60916406500X50#6012750500
198,000
取扱い終了
返品不可
60916415500X50#8012750500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60916248
2023-05-30
用途: 金属板の研磨
卸売・小売業

平面研磨機の砥石を初めて自分で交換してみました。楽に交換できてドレッサーして使ってみましたが仕上がりはいい感じです。注文時に納期ひと月ほどになっていましたが、実際には4日で発送してもらえました。早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする