モトユキ
グローバルソー 表面研削用
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
厚さ(mm)
5.0
刃厚(mm)
5.0
材質
ダイヤモンド砥粒、工具鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
チップ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918725
GDS-SCP-100
786-5848
シングルタイプ
7.0
¥10,900
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918716
GDS-DBL-100
786-5783
ダブルタイプ
7.0
¥13,400
¥
8,798
¥9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918734
GDS-TUR-100
786-5929
ウェーブタイプ
20
¥15,800
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください