モトユキ
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)
適合材
コンクリート
チップ高さ(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918892
GDS-CN-105
14500
105
20.0
2.0
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918908
GDS-CN-125
12000
125
22.0
2.2
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918917
GDS-CN-150
9800
150
22.0
2.2
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918926
GDS-CN-180
8700
180
25.4
2.4
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918935
GDS-CN-200
7500
200
25.4
2.4
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください