モトユキ
グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター
適合材
タイル
外径(mm)
105
穴径(mm)
20.0
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
8.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918944
GDS-TA-105-1.2
14500
105
20.0
1.2
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60918953
GDS-TA-105-1.4
14500
105
20.0
1.4
¥
5,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください