モトユキ
グローバルソー塩ビ切断用電着ダイヤモンド
適合材
塩ビ
刃厚(mm)
1.0
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
チップ高さ(mm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918962
GDS-PVC-100
100
20
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
60918978
GDS-PVC-125
125
22
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください