3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-240
不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。
厚手タイプで持ちやすいです。
用途
鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業
仕上がり相当番手
#240~#320
材質
不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム
色
茶
トラスコ品番
542-3309
長さ(mm)
115
幅(mm)
105
厚さ(mm)
25
質量(g)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919163
H-240
105
115
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください