NSK(ナカニシ)
ダイヤシート
長さ(mm)
100
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919197
56733
200
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60919206
56735
400
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60919188
56731
120
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください