LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途
不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に
仕様
嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471
トラスコ品番
793-9132
材質
アクリル樹脂
色
緑
容量(mL)
250
質量(g)
275
タイプ
高強度タイプ、1液タイプ
液色
緑
粘度
500~900mPa
粘度(mPa・s)
500~900mPa/s
使用温度
-55~150℃
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60920448
2701-250
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください