曜日別特売

KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形

KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 - 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 - 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 - 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 - 協育歯車
(2件のレビュー)

新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60921473S50B40A-M-0208-40
390349
349
384(税込)
当日出荷
60921482S50B50A-M-0208-50
470419
419
461(税込)
当日出荷
返品不可
60921498S50B60A-M-0208-60
550479
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921507S50B70A-M-0208-70
680589
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921516S50B80A-M-0208-80
760659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
06512488S50B40A-M-0208【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)40
390349
63
アウトレット
69(税込)
当日出荷
返品不可
残り63点です
60921525S50B90A-M-0208-90
850739
739
813(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60921473
2024-02-13
用途: 装身具
サービス業

アクセサリーに使用したいと考え購入しました。
機能美に満足しています。

対象商品 : 60921525
2021-02-16
用途: 回転機構

精度の高い低回転速度の機構を作るために、
もっと、歯数の多いものも欲しいところです。
(ex.360歯、400歯、720歯、800歯等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする