KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形

KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 - 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 - 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 - 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 - 協育歯車
(3件のレビュー)

新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。

モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60921543S50B50B-P-020350
860
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921552S50B60B-P-020360
980
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
60921568S50B70B-P-020370
1,120
979
1,077(税込)
当日出荷
返品不可
60921586S50B90B-P-020390
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
60921534S50B40B-P-020340
800
699
769(税込)
欠品中
60921577S50B80B-P-020380
1,190
999
1,099(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60921552
2022-04-23
用途: RC羽ばたきメカギヤーヘッド作成
製造業

上記ギヤーヘッドの出力軸のクランクギヤーの補強修理解いて代用した。

対象商品 : 60921534
2021-07-28
用途: 加工機器の修理

まさか同一寸法が入手できるとは思っていなかった。助かった。

対象商品 : 60921534
2019-06-03
用途: オリジナル工作
製造業

加工前提の素材として購入しましたが期待どおりの製品でたいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする