曜日別特売

KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅

KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅 - 協育歯車
(2件のレビュー)

モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。

用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.5ねじれ歯幅b(mm)5材質黄銅条数R1圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60921954G50B20-P-R12020
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921963G50B30-P-R13030
2,360
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921972G50B40-P-R14040
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921988G50B50-P-R15050
2,920
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60921972
2020-08-24
用途: ホットスタンプ
製造業

シャフトの穴が少ないことです、6ミリ、8ミリが無い。

対象商品 : 60921954
2019-07-26
用途: 模型の製作
その他業種

ウォームギアを初めて使いましたが、模型動作の安定性が良く非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする