協育歯車
KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール
0.8
ねじれ
右
歯幅b(mm)
6
材質
CAC702
条数
R1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922006
G80A20-P-R1
20
20
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922015
G80A30-P-R1
30
30
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60922024
G80A40-P-R1
40
40
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60922033
G80A50-P-R1
50
50
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください