曜日別特売

KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし

KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし - 協育歯車

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。

用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質ポリアセタール条数R1圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60922042G80D20-P-R12020
1,170
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922058G80D30-P-R13030
1,550
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922067G80D40-P-R14040
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
60922076G80D50-P-R15050
2,460
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする