協育歯車
KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C
ウォームは精密転造仕上げです。
モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール
1
ねじれ
右
材質
S45C
圧力角(°)
20
歯形
並歯
基準円直径d(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
トラスコ品番
質量(g)
条数
全長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922085
W1SR1-E-A
25
756-5267
28
1
25
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60922094
W1SR1-M-L
25
756-5275
120
1
100
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60922103
W1SR1-P-B-8
17
756-5283
42
1
32
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922112
W1SR2-E-A
25
756-5291
28
2
25
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922128
W1SR2-M-L
25
756-5305
120
2
100
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60922137
W1SR2-P-B-8
16.5
756-5313
42
2
32
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください