曜日別特売

KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)

KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) - 協育歯車
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1歯幅b(mm)10材質CAC702圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
ねじれ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60922146G1A40L1-P-84040756-4422120
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922155G1A40L2-P-84020756-4431121
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922164G1A40R1-E-104040756-4449118
5,280
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
60922173G1A40R1-P-104040756-4457119.5
4,590
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922182G1A40R1-P-84040756-4465121
4,590
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
60922198G1A40R2-P-84020756-4473121
4,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922207G1A50L1-P-85050756-4481190
6,130
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922216G1A50L2-P-85025756-4490190
6,130
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922225G1A50R1-E-125050756-4503185
6,650
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922234G1A50R1-P-105050756-4511187.5
5,970
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922243G1A50R1-P-85050756-4520190
5,970
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
60922252G1A50R2-P-85025756-4538190
5,970
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする