協育歯車
KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール
1
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
ポリアセタール
圧力角(°)
20
全長l(mm)
18
歯形
並歯
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922295
G1D100-M-R1
100
100
¥
8,430
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922304
G1D20-M-R1
20
20
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60922313
G1D20-M-R2
20
10
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60922322
G1D30-M-R1
30
30
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60922338
G1D30-M-R2
20
15
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922347
G1D40-M-R1
40
40
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922356
G1D50-M-R1
50
50
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60922365
G1D60-M-R1
60
60
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60922374
G1D80-M-R1
80
80
¥
6,580
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください