協育歯車
KG ホイール
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
キー溝加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール
1
ねじれ
右
歯幅b(mm)
10
材質
CAC702
圧力角(°)
20
全長l(mm)
18
歯形
並歯
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60922383
G1A20R1-E-8
20
20
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922392
G1A20R2-E-8
20
10
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60922408
G1A30R1-E-10
30
30
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60922417
G1A30R2-E-10
30
15
¥
4,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください