Panasonic(パナソニック)
コスモワイドエアコン用埋込スイッチ付コンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
仕様
プレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
色
ホワイト
コンセント個数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923126
WTP19227WP
250
オープン
取扱い終了
60923135
WTP19317WP
125
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意