本質安全防爆デジタル台はかり

本質安全防爆デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)本質安全防爆デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)本質安全防爆デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)本質安全防爆デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)本質安全防爆デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)本質安全防爆デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)本質安全防爆デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)

定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
零点印字が可能です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。

用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)センサータイプ電気抵抗線式ロードセル防爆構造Exia[[(R2)]]BT4内容量1台
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池をご使用ください。
※アルカリ乾電池は使用不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
ひょう量(kg)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
目量(g)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60928132DP-6700EXK-120S-P1202020799-2017ステンレス(SUS304)
220,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60928148DP-6700EXK-300M-H3005050799-2025指示計・計量部・ポール:ステンレス(SUS304)、車輪:鋳物製、ハンドル:鉄製
570,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928157DP-6700EXK-300M-HS3005050799-2033ステンレス(SUS304)
680,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928166DP-6700EXK-30S-P3055799-2041ステンレス(SUS304)
220,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60928175DP-6700EXK-60S-P601010799-2050ステンレス(SUS304)
220,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60928184DP-6700EXN-120S-P1201020799-2076ステンレス(SUS304)
220,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60928193DP-6700EXN-300M-H3005050799-2084指示計・計量部・ポール:ステンレス(SUS304)、車輪:鋳物製、ハンドル:鉄製
570,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928202DP-6700EXN-300M-HS3005050799-2092ステンレス(SUS304)
680,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60928218DP-6700EXN-30S-P3055799-2106ステンレス(SUS304)
220,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60928227DP-6700EXN-60S-P601010799-2114ステンレス(SUS304)
220,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする