荷揚げ機ソーラーリフトCセット

荷揚げ機ソーラーリフトCセット - アルインコ

太陽光発電パネル揚げ用の荷揚げ機です。
速度調整が2段階式です。毎分低速10m、高速22mです。
操作スイッチ5m・15m付で上下で操作可能です。
雨どい、瓦の保護用「ノキスタンド」標準装備です。

用途太陽光パネル設置工事に材質はしご部:アルミ電源(V)単相100コード長さ(m)操作:5、15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅×奥行×高さ:650×300×1000電源コード(m)3使用の目安積載可能数3~5枚昇降速度(m/分)10/22内容量1セット
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930844UP100S-C-2F130475-0632112.52階用
860,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
60930853UP100S-C-3F130475-06411273階用
922,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする