アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 昇降式作業台
荷揚げ機ソーラーリフトCセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60930853
品番
UP100S-C-3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥922,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光発電パネル揚げ用の荷揚げ機です。
速度調整が2段階式です。毎分低速10m、高速22mです。
操作スイッチ5m・15m付で上下で操作可能です。
雨どい、瓦の保護用「ノキスタンド」標準装備です。
最大積載荷重(kg)
130
用途
太陽光パネル設置工事に
トラスコ品番
475-0641
材質
はしご部:アルミ
質量(kg)
127
タイプ
3階用
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
操作:5、15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅×奥行×高さ:650×300×1000
電源コード(m)
3
使用の目安
積載可能数3〜5枚
昇降速度(m/分)
10/22
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません