曜日別特売

固定ユニット用 ポストキット(ベーシック)

固定ユニット用 ポストキット(ベーシック) - キャンブロ固定ユニット用 ポストキット(ベーシック) - キャンブロ

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60932822CBPK1872-460
11,0009,398
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60932838CBPK2472-610
11,3009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72463715CBPK2472【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)610
11,3009,998
8,298
アウトレット
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする