COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ

COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ - CDICOMPUTORQ ASG電子トルクレンチ - CDICOMPUTORQ ASG電子トルクレンチ - CDI

繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。
トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。
校正係数を自動で計算します。
見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。
40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。
大容量1500件のデータを保存できます。
日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。
シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。

用途機械メンテナンス、トルク管理種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW負荷方向左右主な用途締め付け用材質(本体)工具鋼内容量1本
注意
※航空産業向け以外のお客様には販売できません。
※計量法の規定により、提出書類の記入後の出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609329356004CASG123419.040.7~813.54.75
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
609329172503CASG67812.716.9~3392.04
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
609329262401CASG3176.351.4~27.20.82
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
609329441002CASG4809.56.8~135.61.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする