トップ工業
TMW形トルクヘッド
くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
口幅(mm)
(最小)35、(最大)93
材質
S55C
全長(mm)
218
有効長(mm)
(頭部)170
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60933136
TMW93-12TH170
826-5671
1130
(コネクタ)Φ12
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60933145
TMW93-15TH170
826-5672
1120
(コネクタ)Φ15
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60933154
TMW93-18TH170
826-5673
1105
(コネクタ)Φ18
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください