Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
12.7mm差込 インパクトショートソケットレールセット
スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。
狭い個所での作業に最適です。
外径を薄肉設定にしています。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
付属品
ソケットレール
トラスコ品番
812-1684
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
410
ソケット内容
5点:14401MS-14、17、19、22、24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935918
RS14401MS/5
¥12,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください