曜日別特売

1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト

1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト - WILLIAMS1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト - WILLIAMS1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト - WILLIAMS1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト - WILLIAMS

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936566JHWMS410HRC1セット(10個)758-0321966
31,090
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60936575JHWMS412HRC1セット(12個)758-03391926
37,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60936584JHWMS-4-16RC1セット(16個)758-03472156
48,210
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60936593JHWMS-4-23RC1セット(23個)758-03554691
134,740
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする