JHWMS-4-23RC 1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト WILLIAMS 60936593

1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクトJHWMS-4-23RC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1セット(23個)
内容量1セット(23個)注文コード60936593品番JHWMS-4-23RC
参考基準価格(税別)¥134,740販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0355
質量(g)
4691
セット内容
23点:JHW4M-610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、629、630、632、634、636(ピン・Oリングは別売です。)
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする