Mokuba(小山刃物製作所)
モクバ印 レースウエイカッターD
全長(mm)
740
仕様
特殊倍力機構
トラスコ品番
759-7321
材質
刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力
W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)
適合替刃
D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945632
D-91
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください